サーマルカメラ アーテックのおすすめ人気ランキング

2026/04/22更新
73件の「サーマルカメラ アーテック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「自動消毒ディスペンサー」、「体温サーモグラフィ」、「顔 認証 型」などの商品も取り扱っております。
【レンタル】iFace Scanner卓上タイプ オーシャンテクノロジーランキング1位
オーシャンテクノロジー【レンタル】iFace Scanner卓上タイプ
非接触タイプ体温検知 AI顔認証マスク対応 ICカードによる勤怠管理 動画でわかるiFaceScanner iFaceScanner卓上タイプ 組立マニュアル ※iFaceScanner卓上タイプは医療用の体温計ではありませんので、測定温度は参考値となります。 正しい体温測定には医療用体温計をご使用下さい。
測定距離体温:50~100cm(50cm推奨)測定誤差体温:±0.5℃以内仕様AI顔認証:マスク対応、マスク着用判定:有、顔認証登録可能人数:20000人最大消費電力(W)13.5Wi-Fi対応使用環境-20℃~60℃外形寸法(mm)283×262×418セット内容本体、土台、ACアダプターセット、マウス、USBレシーバー(マウス用)、USBメモリ、USBハブ、取扱説明書(【iFaceScanner】設置マニュアル)、取扱説明書(【iFaceScanner】本体操作マニュアル)、取扱説明書(【SmartPass】インストールマニュアル)、取扱説明書(【SmartPass】操作マニュアル)、収納ケース、単3電池×1本サービス分類レンタル
1台
12,980税込14,278
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

顔認証デバイスSPEEDFACE-TI-EZ 飛天ジャパンランキング2位
顔認証テクノロジーを利用したセルフ発熱チェック専用 簡易端末(機能限定版、サーモグラフィータイプ)。非接触・ウォークスルーで利用可能、通行者のマスク着用有無や発熱者を検知し、マスク未着用者や異常体温を発見するとアラート音を発出します。
1個
129,800税込142,780
9日以内出荷

非接触温度センサー HESTA AI Security Gate スタンドタイプ(HASG002) フジテックスランキング3位
非接触型の温度センサー。サーモグラフィとAIを駆使し、温度誤差±0.1という高精度測定を実現。
用途体温スクリーニング製品寸法(mm)モニター:234×140×17.8材質(本体)VC+アルミニウム合金およびその他の材料測定範囲(℃)赤外線温度測定モジュール使用温度(℃)-10~+60対応OSAndroid 7.1寸法(cm)137.94×28×21スクリーン8 インチマルチタッチスクリーン防水IP55
1台
449,800税込494,780
8日以内出荷

固定式 非接触赤外線検温計 アーテック[学校教材・教育玩具]ランキング4位
50件までデータ記録可能0.5秒の高速測定。●測定データは50件まで記録可能●測定値補正機能を搭載●カウントモード搭載●アラート作動温度の設定・変更可能●固定式で人件費大幅カット ●カウントモード搭載※最大9999 ●三脚(別売)が使える●壁掛け・三脚使用両対応 一般的な三脚に取付可能、壁に取り付ける際は付属の木ネジをご使用ください。材質:ABS。サイズ:98×153×60mm。セット内容:本体×1、USBケーブル(Micro USB Type-B)×1、木ネジ(Φ4×25mm)×2、プラグ×2
用途非接触での検温・体調管理に。施設の入口管理やワークショップに。仕様推奨距離:約1cm~8cmセット内容本体×1、USBケーブル×1、ネジ(Φ4×25mm)×2、固定パーツ×2材質ABS寸法(mm)98×153×60電源USBケーブル(付属)または単4乾電池3本(別売)測定範囲(℃)34~42.9測定精度±0.2℃測定時間0.5秒包装形態化粧箱最小単位(℃)0.1アズワン品番64-8310-93
1セット
10,910税込12,001
当日出荷

サーモカメラ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ランキング5位
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)サーモカメラ
マスクをつけていない方に着用アナウンスをします。 音と画面の色でその場でお知らせします。 検温データは50,000件保存できます。(※LAN環境必要) 発熱者をスマートフォンに通知(専用アプリDoby)します。 (※LAN環境、および設定必要)
質量(g)約2500(据え置き用スタンド含む)精度±0.3℃検出器非冷却酸化バナジウムコークス平面センサー液晶サイズ7インチ解像度1024×600推奨環境屋内(温度:16~35℃ 、湿度:70%未満)LCD仕様IPSRoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約118×400×125測定距離(m)可能:約0.7~1.2
1個
98,980税込108,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]簡易サーマルカメラセット
病院・会社・学校・施設での一次スクリーニングに。●計測者の感染リスクを徹底軽減測定人員不要遠隔での映像確認・双方向の会話も可能なセット ●異常があるとアラートでお知らせ●別室でリアルタイムの映像確認・会話が可能。材質:ABS/ガラス/金属。サイズ:カメラ:70×85×105mm,検温計:98×153×60mm,プレート:30×270×20mm。セット内容:防犯見守りカメラ×1、固定式非接触赤外線検温計×1、ツインプレート×1、USBケーブル×2、木ネジ(Φ4×25mm)×4、プラグ×4、防犯見守りカメラ用固定パーツ×1
用途非接触での検温・体調管理に。施設の入口管理やワークショップに。セット内容防犯見守りカメラ×1、固定式非接触赤外線検温計×1、ツインプレート×1、USBケーブル×2、木ネジ(Φ4×25mm)×4、プラグ×4、防犯見守りカメラ用固定パーツ×1材質ABS、ガラス、金属寸法(mm)カメラ:70×85×10515、検温計:98×153×6015、プレート:30×270×2015測定範囲(℃)34.0~42.9精度(℃)±0.2包装形態化粧箱アズワン品番64-8311-03
1セット
18,182税込20,000
当日出荷

温度計測による入館スクリーニングを無人で運用できます。 およそ0.5秒の高速測定で行列を作らずに沢山の人を素早く測定できる。 測定結果はデジタル表示。 測定温度が37.4℃以上の場合はアラーム音とランプ点滅でお知らせ アラーム音で駆けつけることができるため専任スタッフが駐在する必要はありません。 入館時スクリーニング対応例。 高精度赤外線温度センサーで精度の高い測定を実現。 測定誤差は±0.2℃を実現。 本体と付属の三脚だけですぐに利用を開始。 電源を入れるだけすぐに使用を開始できます。 額を本体のセンサーに5~10cm近づけて測定を行います。 10℃以上で設置可能。 付属の三脚または壁掛け対応で場所を選びません。 壁掛けは粘着テープまたはネジから選択可能。 オプション品でアルコールディスペンサーとトレイのセットをご用意。 測定と手指消毒を同時に行うことができ場所を取りません。
用途測定スタッフの接触感染予防に、オフィスや店舗・教育・医療・宿泊・商業・公共施設などの設置に付属品非接触温度計本体・三脚・USB電源ケーブル(約180cm)・壁固定用ネジ×2・アンカーボルト×2・粘着テープ×2寸法(mm)約170×140×115質量(g)275電圧(V)DC5測定範囲(℃)34~45測定速度(秒)約0.5使用環境温度(℃)10~40(推奨15~35)警報設定値37.4℃検知距離(mm)50~100測定精度(℃)±0.2
1個
9,898税込10,888
当日出荷

リンクサス(Linxas)サーモチェッカーOD
六枚レンズで強光、強風を遮断。 赤外線センサー部に六枚レンズを装着して、直射日光、強風、雨水、湿気を遮断します。 -20℃までの低温、50℃までの高温環境または室外でも使用できます。 AIが自動顔認証を行い瞬時に正面温度を測定します。 対象物の温度を自動で測定したあと、自動音声で温度正常/異常を案内します。
用途室内・室外兼用温度測定器品番TM-0003寸法(mm)227×120×30質量(kg)2モニタ8インチ 高解像度モニターカメラ仕様200万ピクセル視野角垂直60° 水平85° 対角線90°速度識別速度:<300MS警報温度設定範囲(℃)37.3RoHS指令(10物質対応)対応
1台
159,800税込175,780
3日以内出荷

出入口でしっかりと感染予防対策非接触!直接手を触れず衛生的A4ポップケース付き/四方開閉タイプだから、POPの入れ替えラクラク♪
材質アルミ合金質量(kg)約7
1台
45,980税込50,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]【レンタル】サーマルカメラ 顔認証型
見やすく、使いやすい8インチ大画面。10,000人の顔登録機能搭載限られたスペースでも使用可能0.3m~0.5m離れて撮影可能顔認証&温度検知&マスク検出機能温度異常アラーム付(文字表示と音声)初期設定および顔登録にはPC(Windows10)が必要です。
測定精度(℃)±0.3~0.5モニターサイズ8インチ付属品卓上スタンドベース(SB-01)、卓上スタンド支柱(SP-01)、ACアダプターDC12V2A
1台ほか
4,198税込4,618
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

手をかざすだけ触れずに検温&除菌。使う場所によって選べる3つの設置方法 (1)三脚(別売) (2)壁掛け(取り付け用ネジ付) (3)卓上 メーカー保証期間:1年。材質:ABS。サイズ:約132×118×435mm。セット内容:本体×1、USBケーブル×1
用途学校・施設の感染症対策・衛生指導やワークショップに。セット内容本体×1、USBケーブル×1材質ABS包装形態化粧箱寸法(mm)約132×118×435電源USB給電(MicroUSB Type-B)測定距離約5~10cmセンサータイプ赤外線センサー測定範囲(℃)10~50使用温度範囲(℃)10~40測定精度(℃)±0.2内容量(mL)1000吐出量7段階調整アズワン品番65-1824-99繰り返し・詰め替え対応
1個
9,073税込9,980
当日出荷

オーストリッチインターナショナルタブレット型AIサーマルカメラ DS-K1TA70MI-T
7インチのディスプレイがついた顔認証機能と温度測定が1つになったデバイスです。 顔を認識して高速で温度を測定します。 マスクの有無の検知をして音声でうながす機能が付いています。 スタンドは別売となります。 顔の認知から検温するスピートが早いので、イライラしません。 マスクを着用していない場合は音声でうながします。
用途体表面温度の測定、マスク着用の有無確認温度測定範囲(℃)30~45動作温度(℃)0~50精度(℃)±0.5高さ(m)1.4~1.9(顔認証の推奨)測定距離(m)0.5~1.5
1台
139,800税込153,780
5日以内出荷

ヒロ・コーポレーション非接触式検知器
簡単に設置できるキャスター付きタッチパネルディスプレイの非接触式検知器になります。最大20人まで表面温度を同時に検知可能。マスクや帽子を着用したままでも顔を識別し、記録による後追いも可能です。透過性に優れ様々なシーンや歩行したままで素早い動きにも対応する高精度のサーマルカメラで、AI内蔵で外来者の顔を自動認識可能です。誤差±0.3℃の精度の高さ。
用途空港、駅、店舗、オフィス、学校、病院やイベントゲートや各種出入口に。付属品キャスター付スタンド、ACアダプター、HDMIケーブル、USBケーブル、電源コード、HDMI分配器ディスプレイ1920×1080 pixel 32インチ検知距離(m)3~5メーカー商品コード6300004583カメラ仕様サーマルカメラ:設定警報温度37.5℃(変更不可)
1台
629,800税込692,780
10日以内出荷

電源を接続するとスタンドのLEDが点灯し、暗い場所でも簡単に検温ができます。HIKVISION製の検温用顔認識端末を簡単に取り付け可能(その他の製品の設置に関してはお問い合わせください)。高級感のあるマットコートデザインシンプルで設置も簡単です。
本体寸法(mm)120×131×1257.5台座寸法(mm)350×340×57.5寸法(mm)全体:350×340×1315質量(kg)8材質SPCC電源ACアダプター関連資料(1.1MB)
1個
38,980税込42,878
6日以内出荷

簡単に設置ができる手指消毒用のスタンドで、ディスペンサーの下に手を入れると自動で消毒液等を吐出します。単三乾電池×4本(別売)で駆動するので電源の心配も必要ありません。カギ付きです。
用途手で触れることなくアルコール等の消毒液・除菌液を吐出できるディスペンサーです。センサーで感知して吐出するのて衛生的です。いたずら防止カギ付きです。作動時は本体左下のLEDが緑に点灯、電池が切れた時は赤色に点滅してお知らせします。材質スチール(焼付塗装)寸法(mm)310×310×H1320質量(kg)約5.5電源アルカリ乾電池単3型×4本(別売)吐出量(mL)0.5ml/回と1.0ml/回の2段階タンク容量(mL)600色(本体)関連資料(0.45MB)繰り返し・詰め替え対応
1台
23,980税込26,378
6日以内出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]固定式 CO2モニター(NDIR方式)&非接触検温計
温度、二酸化炭素濃度、湿度、気温が測定可能 99件までデータ記録可能。アラート音で異常がわかる ●CO2濃度測定器と温度検知器を1つに ●測定データは99件まで記録可能 ●測定値補正機能を搭載 ●カウントモード搭載 ●固定式で人件費大幅カット。材質:ABS。サイズ:/170×120×90mm。セット内容:本体×1
用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。セット内容本体×1材質ABS寸法(mm)170×120×90対象ガス二酸化炭素
1個
14,300税込15,730
当日出荷

スタンドアロンでセルフ測温・顔認証・スタッフへの二次感染防止
アズワン品番64-6434-35
1個
299,800税込329,780
9日以内出荷

7インチのディスプレイがついた顔認証機能と温度測定が1つになったデバイスです。 顔を認識して高速で温度を測定します。 マスクの有無の検知をして音声でうながす機能が付いています。 フロアスタンドがセットとなり、スタンドタイプとしてご使用が可能です。 顔の認知から検温するスピートが早いので、イライラしません。 マスクを着用していない場合は音声でうながします。
用途体表面温度の測定、マスク着用の有無確認温度測定範囲(℃)30~45動作温度(℃)0~50精度(℃)±0.5高さ(m)1.4~1.9(顔認証の推奨)測定距離(m)0.5~1.5
1セット
189,800税込208,780
5日以内出荷

自動的に体表面温度を測定し、高温を感知すると警報を出します。 人間用の非接触体温計を世界で最初に開発したイタリアのテクニメッド社製の製品。 おでこを近づけると自動的に温度測定して高温を判定。 壁掛けで設置できるほか、スタンドとのセット販売もご用意。
1個
23,980税込26,378
6日以内出荷

お店・オフィス・ホテルに簡単に設置ができる。 触れずに素早く測れる非接触式温度計。 備えあれば間違いなし。1秒測定します。
用途温度計寸法(mm)110×80×24.5品番HC-T01測定方式非接触式精度(℃)±0.2測定時間(秒)1測定距離約3~15cm主材質ABSRoHS指令(10物質対応)対応
1台
7,898税込8,688
4日以内出荷